Dopsleutelset ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-580/18
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-580/18
EAN/GTIN 4000896235520
Nummer fabrikant 163-580/18
L-nummer L60140 5071

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 8 – 22
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 18

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Omschakelratel ∙ geïsoleerd 8816KV
Verlengstuk ∙ geïsoleerd 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen