Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 519 mm

Artikelnummer: 163-57/56
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 163-57/56
    EAN/GTIN 4000896122837
    Nummer fabrikant 163-57/56
    L-nummer L60140 685

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
    • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Buiten-zeskant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
    • Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
    • Nettogewicht (kg): 5 kg
    • Voor handbediening
    • Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 56

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Dopsleutelbit 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
    Dopsleutelbit 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Dwarsgreep 865
    Steekgreep 866U
    Verlengstuk 867-2
    Verlengstuk 868
    Universeel scharnier 869
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32 ∙ 900-34
    Dwarsgreep 915
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5
    Verlengstuk 918-10
    Universeel scharnier 920

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen