Krachtdopsleutelset ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 392 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-572/10
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-572/10
EAN/GTIN 4000896233236
Nummer fabrikant 163-572/10
L-nummer L60140 5023

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 36
  • Afmetingen / lengte: 392 mm x 172 mm
  • Voor machinebediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 10

Levering:

Krachtdopsleutel ∙ zeskant 1000S-19 ∙ 1000S-22 ∙ 1000S-24 ∙ 1000S-27 ∙ 1000S-28 ∙ 1000S-30 ∙ 1000S-32 ∙ 1000S-33 ∙ 1000S-34 ∙ 1000S-36