Schroevendraaierset ∙ geïsoleerd ∙ Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Sleufprofiel ∙ 344 mm x 342 mm

Artikelnummer: 163-546/12
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 163-546/12
    EAN/GTIN 4000896223619
    Nummer fabrikant 163-546/12
    L-nummer L60140 4875

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
    • IEC 60900:2018
    • Afdrijving: Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Sleufprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2 ∙ T20 – T30
    • Afmetingen / lengte: 344 mm x 342 mm
    • VDE-isolatie tot 1000 V
    • Indelingssysteem grootte: 2/3 (344 x 342 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 12

    Levering:

    Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
    Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
    Elektricien schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
    Spanningstester 839-1
    Kabel- en stripmes ∙ geïsoleerd 2156VDE-2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen