Dopsleutelset ∙ geïsoleerd ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-TORX®-profiel, Binnenzeskant-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 392 mm x 344 mm

Artikelnummer: 163-545/41
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-545/41
EAN/GTIN 4000896223855
Nummer fabrikant 163-545/41
L-nummer L60140 4874

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
  • Afmetingen / lengte: 392 mm x 344 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 2/3+ (344 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 41

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Dopsleutelbit 8801K-5KV ∙ 8801K-6KV
Dopsleutelbit 8802KV-T10 ∙ 8802KV-T15 ∙ 8802KV-T20 ∙ 8802KV-T25 ∙ 8802KV-T27 ∙ 8802KV-T30 ∙ 8802KV-T40 ∙ 8802KV-T45 ∙ 8802KV-T50
Dopsleutelbit 8802KV-LG-T10 ∙ 8802KV-LG-T15 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T25 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T30 ∙ 8802KV-LG-T40 ∙ 8802KV-LG-T45 ∙ 8802KV-LG-T50
Dopsleutelbit 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Omschakelratel ∙ geïsoleerd 8816KV
Verlengstuk ∙ geïsoleerd 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen