Dubbele ringsleutelset ∙ geïsoleerd ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 392 mm x 344 mm

Artikelnummer: 163-543/18
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 163-543/18
    EAN/GTIN 4000896223831
    Nummer fabrikant 163-543/18

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
    • IEC 60900:2018
    • Made in Germany
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 7 – 32
    • Afmetingen / lengte: 392 mm x 344 mm
    • Isolatie tot 1000 V
    • Indelingssysteem grootte: 2/3+ (344 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 18

    Levering:

    Enkele ringsleutel ∙ geïsoleerd 630KV-7 ∙ 630KV-8 ∙ 630KV-9 ∙ 630KV-10 ∙ 630KV-11 ∙ 630KV-12 ∙ 630KV-13 ∙ 630KV-14 ∙ 630KV-15 ∙ 630KV-16 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-18 ∙ 630KV-19 ∙ 630KV-22 ∙ 630KV-24 ∙ 630KV-27 ∙ 630KV-30 ∙ 630KV-32

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen