Dubbele steeksleutelset ∙ geïsoleerd ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 392 mm x 344 mm

Artikelnummer: 163-542/18
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-542/18
EAN/GTIN 4000896223626
Nummer fabrikant 163-542/18
L-nummer L60140 5175

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Oppervlak: beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 7 – 32
  • Afmetingen / lengte: 392 mm x 344 mm
  • Isolatie tot 1000 V
  • Indelingssysteem grootte: 2/3+ (344 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 18

Levering:

Enkele steeksleutel ∙ geïsoleerd 450KV-7 ∙ 450KV-8 ∙ 450KV-9 ∙ 450KV-10 ∙ 450KV-11 ∙ 450KV-12 ∙ 450KV-13 ∙ 450KV-14 ∙ 450KV-15 ∙ 450KV-16 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-18 ∙ 450KV-19 ∙ 450KV-22 ∙ 450KV-24 ∙ 450KV-27 ∙ 450KV-30 ∙ 450KV-32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen