Dopsleutelset ∙ TORX® dubbele ringsleutels ∙ dopsleutels, enz. ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Bui
Productdetails
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 163-53/75 | |
EAN/GTIN | 4000896122783 | |
Nummer fabrikant | 163-53/75 | |
L-nummer | L60140 2238 |
Omschrijving
Omschrijving:
- HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
- Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
- Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Tamper resistant TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel
- Sleutelwijdte: ∙ 10 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
- Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
- Nettogewicht (kg): 3.13 kg
- Voor handbediening
- Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
- Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
- Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
- Oneindige combinatiemogelijkheden
- Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden
Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan - Aantal gereedschappen: 75
Levering:
Dubbele ringsleutel TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Schroevendraaier trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Haakse schroevendraaier 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adapter 2250-1 ∙ 2250-2
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB