Ring steeksleutelset ∙ 519 mm x 392 mm

Artikelnummer: 163-532/21
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 163-532/21
    EAN/GTIN 4000896223893
    Nummer fabrikant 163-532/21
    L-nummer L60140 5624

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Sleutelwijdte: ∙ 6 – 34
    • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
    • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 21

    Levering:

    Ringsteeksleutel 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen