Schroevendraaierset ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Binnenzeskant-profiel ∙ 691 mm x 392 mm

Artikelnummer: 163-527/56
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
Artikelnummer 163-527/56
EAN/GTIN 4000896218691
Nummer fabrikant 163-527/56
L-nummer L60140 4576

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met een ladeafmeting van minstens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
en 179AXXL ∙ 179TXXL in de bovenste lade
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T5 – T40
  • Afmetingen / lengte: 691 mm x 392 mm
  • Indelingssysteem grootte: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 56

Levering:

Schroevendraaier 801NK-35 ∙ 801NK-55
Schroevendraaier 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Elektronica-schroevendraaierset 805/7
Elektronica-schroevendraaierset 808/7
Schroevendraaier 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schroevendraaier 810-PH0 ∙ 810-PH1 ∙ 810-PH2
Schroevendraaier 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-PH1 ∙ 810U-PH2
Spanningstester 839-1

Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Haakse schroevendraaier 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Set met haakse schroevendraaiers 2116LG/8H

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen