Schroevendraaierset ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel ∙ 519 mm x 392 mm

Artikelnummer: 163-524/31
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
Artikelnummer 163-524/31
EAN/GTIN 4000896218653
Nummer fabrikant 163-524/31
L-nummer L60140 4470

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 7 ∙ PH00 – PH3 ∙ T10 – T30
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
  • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 31

Levering:

Schroevendraaier 801NK-35 ∙ 801NK-55
Schroevendraaier 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Elektronica-schroevendraaierset 805/7
Schroevendraaier 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schroevendraaier 810-PH0 ∙ 810-PH1 ∙ 810-PH2
Schroevendraaier 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3