Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen ∙ 522 mm x 50 mm x 33 mm

Artikelnummer: 163-522X50
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
Artikelnummer 163-522X50
EAN/GTIN 4000896141043
Nummer fabrikant 163-522X50
L-nummer L60140 1636

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3 vakken voor kleine onderdelen
  • H 33 x B 522 x D 50 mm
  • Voor Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
  • Safety Insert-systeem – al het gereedschap trilvast ingelegd
  • Ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Voor alle HAZET gereedschapwagens Assistent met laden
  • Voor de gereedschapwagens Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW raden we daarnaast de zachtschuiminleggen 163-172x50 of 163-522x50 aan
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 522 mm x 50 mm x 33 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
  • Indelingssysteem grootte: 519 x 50 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen