Schroevendraaierset ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH ∙ 392 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-522/6
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
Artikelnummer 163-522/6
EAN/GTIN 4000896218660
Nummer fabrikant 163-522/6
L-nummer L60140 5409

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Ronde kling
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Slipvrije HAZET 3-componenten-greep - voor hoge krachtoverbrenging
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PH3
  • Afmetingen / lengte: 392 mm x 172 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3