Schroevendraaierset ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH ∙ 392 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-516/10
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
    Artikelnummer 163-516/10
    EAN/GTIN 4000896218738
    Nummer fabrikant 163-516/10
    L-nummer L60140 4721

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
    • Afmetingen / lengte: 392 mm x 172 mm
    • Indelingssysteem grootte: 1/3+ (172 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 10

    Levering:

    Schroevendraaier 801NK-35 ∙ 801NK-55
    Schroevendraaier 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
    Schroevendraaier 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
    Schroevendraaier 810-PH1 ∙ 810-PH2

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen