Dopsleutelset ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-TORX®-profiel, Binnenzeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofi

Artikelnummer: 163-490/60
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 163-490/60
    EAN/GTIN 4000896208111
    Nummer fabrikant 163-490/60
    L-nummer L60140 4350

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
    • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel, Binnen-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
    • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
    • Voor handbediening
    • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 60

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
    Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T9 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
    Dopsleutelbit 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
    Dopsleutelbit 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3
    Dopsleutelbit 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
    Dopsleutel ∙ zeskant 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
    Omschakelratel 863P
    Steekgreep 866U
    Verlengstuk 867-2 ∙ 867-4
    Verlengstuk 868
    Universeel scharnier 869
    Verlengstuk ∙ flexibel 870

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen