Universele set ∙ 691 mm x 392 mm

Artikelnummer: 163-479/26
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
Artikelnummer 163-479/26
EAN/GTIN 4000896208104
Nummer fabrikant 163-479/26
L-nummer L60140 4311

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met een ladeafmeting van minstens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
en 179AXXL ∙ 179TXXL in de bovenste lade
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 691 mm x 392 mm
  • Indelingssysteem grootte: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 26

Levering:

Koudbeitel 730-3 ∙ 730-7
Ritsbeitel 740-3
Centerpunt 746-2
Pendrijver 748B-2 ∙ 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Pendrijverset 751HS/5
Universele tang 760-2
Pakkingschraper 824
Krachtzijsnijtang 1802-33
Platrondbektang 1841A-280 ∙ 1841A-33
Platrondbektang 1841B-280 ∙ 1841B-33
Combinatietang 1850-33
Kunststof hamer ∙ terugslagvrij 1953N-40
Bankhamer BluGuard 2140-50
BluGuard-vuisthamer 2142-2