Dopsleutelset ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 519 mm x 342 mm

Artikelnummer: 163-406/20
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-406/20
EAN/GTIN 4000896200054
Nummer fabrikant 163-406/20
L-nummer L60140 4348

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 34 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 20

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 1000-19 ∙ 1000-21 ∙ 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-34 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50 ∙ 1000-55 ∙ 1000-60
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1
Omschakelratelkop 1016
Verlengstuk 1017-8
Verlengstuk 1018

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen