Schroevendraaierset ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Binnenzeskant-profiel ∙ 519 mm x 392 mm

Artikelnummer: 163-373/39
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-373/39
EAN/GTIN 4000896196746
Nummer fabrikant 163-373/39
L-nummer L60140 3841

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T40
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
  • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 39

Levering:

Schroevendraaier 801NK-55
Schroevendraaier 801NK-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-30 ∙ 802-80 ∙ 802-100 ∙ 802-120
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PH3
Schroevendraaier trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30

Schroevendraaierset ∙ met slagkap 810U-1/5
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2

Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
Haakse schroevendraaier 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Set met haakse schroevendraaiers 2116LG/8H