Gereedschapset ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel, Buiten-zeskant-profiel, Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 519 mm x 392 mm

Artikelnummer: 163-371/7
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
Artikelnummer 163-371/7
EAN/GTIN 4000896196777
Nummer fabrikant 163-371/7
L-nummer L60140 3923

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Buiten-zeskant-profiel, Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Sleutelwijdte: ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
  • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

Ringsteeksleutel 600N-27 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32
Bandenlichter 650-20
Verlengstuk 918-23
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1