Dopsleutelset ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel, Buiten-TORX®-profiel, Binnenzeskant-profiel, Binnen

Artikelnummer: 163-369/104
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 163-369/104
    EAN/GTIN 4000896196722
    Nummer fabrikant 163-369/104
    L-nummer L60140 3793

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel, Buiten-TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Sleufprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 36 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
    • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
    • Voor handbediening
    • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 104

    Levering:

    Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
    Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
    Dopsleutelbit 8503-1X5.5
    Dopsleutelbit 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
    Vergrotingsstuk 858-1
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
    Steekgreep 866U
    Verlengstuk 867-2 ∙ 867-4
    Verlengstuk 868
    Universeel scharnier 869
    Vergrotingsstuk 8858-1 ∙ 8858-2
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
    Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
    Krachtdopsleutel ∙ twaalfkant 900SZ-32 ∙ 900SZ-36
    Dopsleutel ∙ twaalfkant 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
    Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
    Dwarsgreep 915
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
    Universeel scharnier 920
    Vergrotingsstuk 958-1 ∙ 958-2
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
    Verloopstuk 1058-2
    Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
    Adapter 2250-1

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen