Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel, Binnenzeskant-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 519 mm x 392 mm

Artikelnummer: 163-367/31
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-367/31
EAN/GTIN 4000896196739
Nummer fabrikant 163-367/31
L-nummer L60140 4105

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Binnen-zeskant-profiel, Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 – 19 ∙ M5 – M18
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 31

Levering:

Ratelringsteeksleutel 606-8 ∙ 606-10 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Dopsleutelbit 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Dopsleutelbit 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Dopsleutelbit 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Dopsleutelbit 990LG-8 ∙ 990LG-14
Dopsleutelbit 990SLG-10 ∙ 990SLG-12