Gereedschapset ∙ schroevendraaiers ∙ tangen enz. ∙ Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 519 mm x 342 mm

Artikelnummer: 163-31/27
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-31/27
EAN/GTIN 4000896118618
Nummer fabrikant 163-31/27
L-nummer L60140 2740

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T30
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
  • Nettogewicht (kg): 3.24 kg
  • Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 27

Levering:

Koudbeitel 730-3 ∙ 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Universele tang 760-2
Schroevendraaier 801NK-55
Schroevendraaier 801NK-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
Schroevendraaier trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2
Schroevendraaier trinamic 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T30
Krachtzijsnijtang 1802M-22
Platrondbektang 1841MB-33
Combinatietang 1850M-22
Bankhamer BluGuard 2140-50