Ring-steeksleutel- / dubbele ringsleutelset ∙ Buiten twaalfkant profiel, Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 519 mm x 342 mm

Artikelnummer: 163-30/25
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
Artikelnummer 163-30/25
EAN/GTIN 4000896118601
Nummer fabrikant 163-30/25
L-nummer L60140 97

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel, Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 – 24
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
  • Nettogewicht (kg): 3.5 kg
  • Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 25

Levering:

Ringsteeksleutel 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen