Dubbele ringsleutelset ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-296/7
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-296/7
EAN/GTIN 4000896186655
Nummer fabrikant 163-296/7
L-nummer L60140 3653

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.13 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

Dubbele ringsleutel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-17X19 ∙ 630-21X22