Dopsleutelbitset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 172 mm x 114 mm

Artikelnummer: 163-270/9
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-270/9
EAN/GTIN 4000896181063
Nummer fabrikant 163-270/9
L-nummer L60140 3924

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Met kartel
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 5 – 19
  • Afmetingen / lengte: 172 mm x 114 mm
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/9 (172 x 114 mm)/voor HAZET 165-S
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 9

Levering:

Dopsleutelbit 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19