Schroevendraaierset TORX® ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-266/6
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-266/6
EAN/GTIN 4000896180615
Nummer fabrikant 163-266/6
L-nummer L60140 3942

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.42 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Schroevendraaier 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30