Schroevendraaierset ∙ Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-265/6
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
Artikelnummer 163-265/6
EAN/GTIN 4000896180608
Nummer fabrikant 163-265/6
L-nummer L60140 3269

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 3 ∙ 0,8 x 4 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 6,5 ∙ PH1 ∙ PH2
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.47 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Schroevendraaier 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schroevendraaier 810-PH1 ∙ 810-PH2