Dopsleutelset Binnenvierkant 6,3 = 1/4 inch Binnenvierkant 12,5 = 1/2 inch ∙ 92-delig ∙ 519 mm x 342 mm

Artikelnummer: 163-258/92
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-258/92
EAN/GTIN 4000896179299
Nummer fabrikant 163-258/92
L-nummer L60140 3643

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Binnenvierkant 6,3 = 1/4 inch Sleutelwijdte 4 – 14 mm, voor buiten-TORX®-profiel E4 – E8
Binnenvierkant 12,5 = 1/2 inch Sleutelwijdte 10 – 32 mm, Tractieprofiel twaalfkant Sleutelwijdte 8 – 32 mm, voor binnen-TORX®-profiel T30 – T60, voor buiten-TORX®-profiel E10 – E20
  • Sleutelwijdte: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 … 32 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
  • Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 92

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
Dopsleutelbit 8503-1X5.5
Dopsleutelbit 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2 ∙ 867-4
Verlengstuk 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Dopsleutel ∙ twaalfkant 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Universeel scharnier 920
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
Adapter 2250-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen