Gereedschapset ∙ TORX® ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 172 mm x 50 mm

Artikelnummer: 163-252/9
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
    Artikelnummer 163-252/9
    EAN/GTIN 4000896178070
    Nummer fabrikant 163-252/9
    L-nummer L60140 3777

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
    • Oppervlak: TIN gecoat
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
    • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ E8 – E14 ∙ T25 – T50
    • Afmetingen / lengte: 172 mm x 50 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.37 kg
    • Indelingssysteem grootte: 172 x 50 mm
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 9

    Levering:

    Dopsleutel ∙ TORX® 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
    Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T25 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen