Dopsleutelbitset ∙ XZN ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenveeltandprofiel XZN ∙ 172 mm x 114 mm

Artikelnummer: 163-243/7
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-243/7
EAN/GTIN 4000896178032
Nummer fabrikant 163-243/7
L-nummer L60140 3506

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnenveeltandprofiel XZN
  • Sleutelwijdte: ∙ M6 – M18
  • Afmetingen / lengte: 172 mm x 114 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.8 kg
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/9 (172 x 114 mm)/voor HAZET 165-S
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

Dopsleutelbit 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen