Ratelringsteeksleutelset ∙ met vierkante adapters ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel ∙ 344 mm x 342 mm

Artikelnummer: 163-186/16
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
    Artikelnummer 163-186/16
    EAN/GTIN 4000896162253
    Nummer fabrikant 163-186/16
    L-nummer L60140 2002

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 8 – 19
    • Afmetingen / lengte: 344 mm x 342 mm
    • Nettogewicht (kg): 1.5 kg
    • Indelingssysteem grootte: 2/3 (344 x 342 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 16

    Levering:

    Ratelringsteeksleutel 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606/4SPC

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen