Schroevendraaierset ∙ met T-greep ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-182/9
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 163-182/9
EAN/GTIN 4000896162352
Nummer fabrikant 163-182/9
L-nummer L60140 1634
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • 2-componenten-T-greep
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.29 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 9

Levering:

Schroevendraaier ∙ met T-greep 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T30