Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel, Tamper Resistant TORX®-profiel

Artikelnummer: 163-139/90
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-139/90
EAN/GTIN 4000896151882
Nummer fabrikant 163-139/90

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Tamper resistant TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Buiten-twaalfkant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 7 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ M6 – M10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T60
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 392 mm
  • Nettogewicht (kg): 4.22 kg
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 90

Levering:

Dubbele ringsleutel TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Dopsleutel ∙ zeskant 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Dopsleutel ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Dopsleutel ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Scharnierende dopsleutel ∙ zeskant 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16
Dopsleutel ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10
Dopsleutel ∙ zeskant 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13
Dopsleutelbit 8801K-9
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Dopsleutelbit 8808-6 ∙ 8808-8 ∙ 8808-10
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP ∙ 8816GK
Universeel scharnier 8820
Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Vergrotingsstuk 8858-1 ∙ 8858-2
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Haakse schroevendraaier 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Bit 2223LG-T25
Adapter 2250-1 ∙ 2250-2
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen