Dopsleutelset ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 10 mm (3/8 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ 519 mm x 50 mm

Artikelnummer: 163-131/8
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
Artikelnummer 163-131/8
EAN/GTIN 4000896153626
Nummer fabrikant 163-131/8
L-nummer L60140 2752

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 10 mm (3/8 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 519 mm x 50 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.24 kg
  • Indelingssysteem grootte: 519 x 50 mm
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 8

Levering:

Vergrotingsstuk 858-1
Vergrotingsstuk 8858-1 ∙ 8858-2
Krachtdopsleutel ∙ zeskant 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Vergrotingsstuk 958-1 ∙ 958-2
Verloopstuk 1058-2