Dopsleutelset ∙ met T-greep ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-122/3
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
Artikelnummer 163-122/3
EAN/GTIN 4000896153534
Nummer fabrikant 163-122/3
L-nummer L60140 1295

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • 2-componenten-T-greep
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 13
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.54 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Dopsleutel ∙ met T-greep 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-13

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen