Universele set ∙ Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel, Binnenzeskant-profiel ∙ 519 mm x 342 mm

Artikelnummer: 163-120/24
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
    Artikelnummer 163-120/24
    EAN/GTIN 4000896153572
    Nummer fabrikant 163-120/24
    L-nummer L60140 96

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Afdrijving: Kruiskop profiel PH, Sleufprofiel, Binnen-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH1 – PH3
    • Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
    • Nettogewicht (kg): 3.7 kg
    • Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
    HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
    • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
    • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
    • Oneindige combinatiemogelijkheden
    • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

      Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
    • Aantal gereedschappen: 24

    Levering:

    Koudbeitel 730-3 ∙ 730-6
    Centerpunt 746-1
    Pendrijver 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
    Universele tang 760-2
    Schroevendraaier 801NK-55
    Schroevendraaier 801NK-PH2
    Schroevendraaier trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-65 ∙ 803-80
    Schroevendraaier trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
    Krachtzijsnijtang 1802M-22
    Platrondbektang 1841MB-33
    Combinatietang 1850M-22

    Set met haakse schroevendraaiers 2105LG/9H
    Haakse schroevendraaier 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

    Bankhamer BluGuard 2140-50

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen