Dopsleutelset ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 519 mm
Productdetails
Technische gegevens
Producttype | Dopsleutel |
Identificatienummers en classificaties
Artikelnummer | 163-118/57 | |
EAN/GTIN | 4000896153497 | |
Nummer fabrikant | 163-118/57 | |
L-nummer | L60140 1763 |
Omschrijving
Omschrijving:
- HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
- Made in Germany
- Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
- Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Buiten-zeskant-tractieprofiel
- Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
- Afmetingen / lengte: 519 mm x 342 mm
- Nettogewicht (kg): 4.5 kg
- Voor handbediening
- Indelingssysteem grootte: 3/3 (519 x 342 mm)
- Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
- Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
- Oneindige combinatiemogelijkheden
- Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden
Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan - Aantal gereedschappen: 57
Levering:
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Dopsleutelbit 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Dopsleutelbit 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Dopsleutelbit 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Dopsleutelbit 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Dwarsgreep 865
Steekgreep 866U
Verlengstuk 867-2
Verlengstuk 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ twaalfkant 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32 ∙ 900Z-34
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-5 ∙ 919-10
Universeel scharnier 920
Verlengstuk ∙ scharnierbaar 919-1