Zwenkwiel

Artikelnummer: 162C-011
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162C-011
EAN/GTIN 4000896079865
Nummer fabrikant 162C-011
L-nummer L60140 2812

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zwenkwiel ∅ 125 mm compleet met rem
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 162C ∙ 166C
  • Aandraaimoment: 15 Nm
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.65 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen