{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | 0 / 0,004 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | DIN 1835 A met h6 | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 | 42 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162902 3,75 | |
EAN/GTIN | 4062406138226 | |
Nummer fabrikant | 162902 3,75 |