Accupoolklem-trekker 3-armig 70x80 mm

Artikelnummer: 1628410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1628410
EAN/GTIN 4036976112092
Nummer fabrikant 1628410
L-nummer L60160 4922

Omschrijving

Omschrijving:

de haken trekken zichzelf vast
de haken trekken zichzelf vast

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 14 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 2,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 8 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 80 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 70 mm
  • Spindeldraadmaat: M 10x1,5 x 100
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • haken aan beide zijden bruikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • zelfwerkend aandrukken: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • Trekkracht (max.) [t]: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen