{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met e9 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Duikfrezen | 2,5 mm | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,15 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162825 7 | |
EAN/GTIN | 4062406117245 | |
Nummer fabrikant | 162825 7 |