Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ kogelkop binnenzeskant 12 mm

Artikelnummer: 1621513
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1621513
EAN/GTIN 4010886827376
Nummer fabrikant 1621513
L-nummer L60160 1210

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
totale zwenkhoek ca. 15-20°

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 60 mm
  • Totale draaihoek [mm]: 15 - 20°
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 20,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen