Scheidingsschotten

Artikelnummer: 161T-347X60/5
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 161T-347X60/5
EAN/GTIN 4000896120758
Nummer fabrikant 161T-347X60/5
L-nummer L60150 35

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Rasterelemente voor willekeurige indeling van de laden
  • Scheidingsschotten, 5-delig voor ondiepe lade
  • Voor gereedschapwagen Assistent 177 en werkbank Assistent 177W
  • L 347 x H 60 mm
  • Voor HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 1.25 kg
  • Aantal gereedschappen: 5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen