Beschermkap met afdekplaat, 125 mm

Artikelnummer: 1619P06551
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1619P06551
EAN/GTIN 3165140492799
Nummer fabrikant 1619P06551

Omschrijving

Omschrijving:

  • De beschermkap is ontworpen voor algemene slijp- en schuurwerkzaamheden
  • De beschermkap wordt geleverd met een afdekplaat voor doorslijpen
  • Passen op: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125 P; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm); GWS 880 (125 mm) Professional
  • PWS 680-125 .

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 52 mm
  • Afmeting hoogte: 147 mm
  • Afmeting lengte: 82 mm
  • Brutogewicht: 0,335 kg
  • Diameter mm: 125
  • Netto gewicht: 0,335 kg
  • Volume: 0,627 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen