Beschermkap met afdekplaat, 115 mm

Artikelnummer: 1619P06550
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1619P06550
EAN/GTIN 3165140492782
Nummer fabrikant 1619P06550

Omschrijving

Omschrijving:

  • De beschermkap is ontworpen voor algemene slijp- en schuurwerkzaamheden
  • Het wordt geleverd met een afdekplaat voor doorslijpen
  • Passen op: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 9-115 P; GWS 18. 0 V-LI; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 880 (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680 .

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 52 mm
  • Afmeting hoogte: 117 mm
  • Afmeting lengte: 82 mm
  • Brutogewicht: 0,305 kg
  • Diameter mm: 115
  • Netto gewicht: 0,305 kg
  • Volume: 0,499 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen