Beschermkap met afdekplaat, 100 mm

Artikelnummer: 1619P06549
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
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
    Producttype Beschermkap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1619P06549
    EAN/GTIN 3165140492775
    Nummer fabrikant 1619P06549

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De beschermkap is ontworpen voor algemene slijp- en schuurwerkzaamheden
    • De beschermkap wordt geleverd met een afdekplaat voor doorslijpen
    • Geschikt voor: GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-100; GWS 900-100 Professional.

    Kenmerk:

    • Afmeting breedte: 105 mm
    • Afmeting hoogte: 58 mm
    • Afmeting lengte: 145 mm
    • Brutogewicht: 0,27 kg
    • Diameter mm: 100
    • Netto gewicht: 0,26 kg
    • Volume: 0,883 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen