Beschermkap zonder afdekplaat, 125 mm, schroefdop met codering

Artikelnummer: 1619P06548
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1619P06548
EAN/GTIN 3165140492768
Nummer fabrikant 1619P06548

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het beschermkapje zonder afdekplaatje is ontworpen voor algemene schuurwerkzaamheden
  • Het is voorzien van een schroefdop en gecodeerd om goed op zijn plaats te blijven
  • Het kapje is vervaardigd in overeenstemming met EN/EC 60745
  • Het is compatibel met haakse slijpmachines
  • Passen bij: GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 680-125 .

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 52 mm
  • Afmeting hoogte: 147 mm
  • Afmeting lengte: 98 mm
  • Brutogewicht: 0,21 kg
  • Diameter mm: 125
  • Netto gewicht: 0,2 kg
  • Volume: 0,749 dm3
  • X-LOCK: Nein
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen