Geleideslede met zuigmond voor doorslijpen, zonder gereedschap, 100 / 115 / 125 mm

Artikelnummer: 1619P06514
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
Producttype Beschermkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1619P06514
EAN/GTIN 3165140492805
Nummer fabrikant 1619P06514

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze geleideslede is een gereedschapsloze geleideslede met stofafzuiging voor gebruik met haakse slijpmachines
  • Passen op: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 BS; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 6-125 E; GWS 7-100; GWS 7-100 E; GWS 7-100 ET; GWS 7-100 T; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-115 ET; GWS 7-125; GWS 7-125 ET; GWS 8-100 CE; GWS 18-125 V-LI; GWS 18. 0 V-LI; GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 850 C (125 mm); GWS 850 CE; GWS 850 CE (125 mm) Professional
  • PWS 600; PWS 650; PWS 680; PWS 680-125 .

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Maakt een traploze, ongecompliceerde instelling van de snijdiepte mogelijk, heeft een zuigmond van 35 mm
  • Afmeting breedte: 107 mm
  • Afmeting hoogte: 152 mm
  • Afmeting lengte: 192 mm
  • Brutogewicht: 0,86 kg
  • Beschrijving prestatie: Variabele instelling van de zaagdiepte
  • Netto gewicht: 0,85 kg
  • Specifiek RTB1: Met inschroefbare handgreep aan beide zijden voor volledige isolatie
  • Specifiek RTB2: Steile afzuigmond om dicht bij de rand te zagen
  • Volume: 3,123 dm3
  • Voordeel HL (kort): Variabele instelling van de zaagdiepte

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.