Inrijgereedschap voor anker SDS plus M10, diameter 8,4 mm, lengte 86 mm

Artikelnummer: 1618600008
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
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
Artikelnummer 1618600008
EAN/GTIN 3165140057240
Nummer fabrikant 1618600008

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het SDS plus inslaggereedschap maakt ankers in de muur met een SDS plus hamer
  • Het kan worden gebruikt met ankers voor M10 draad.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Compatibel met boorhamers
  • Afmeting breedte: 80 mm
  • Afmeting hoogte: 10 mm
  • Afmeting lengte: 135 mm
  • Aandrijving/schroefdraad: M10
  • Opname schacht: SDS plus
  • Brutogewicht: 0,046 kg
  • Diameter mm: 8.4
  • Lengte mm: 86
  • Beschrijving prestatie: Maakt ankers in muren
  • Netto gewicht: 0,043 kg
  • Volume: 0,108 dm3
  • Voordeel HL (kort): Maakt M10 ankers in muren

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen