SDS plus haakse boorkop voor PBH 22

Artikelnummer: 1618580000
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
Artikelnummer 1618580000
EAN/GTIN 3165140015790
Nummer fabrikant 1618580000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het is compatibel met alle lichtgewicht boorhamers met SDS plus gereedschapshouder en een spindelhalsdiameter van 43 mm
  • De schuine boorkop maakt boren in smalle ruimten mogelijk dankzij het smalle ontwerp.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Compatibel met alle lichtgewicht boorhamers met SDS plus gereedschapshouder en een spindelhalsdiameter van 43 mm
  • Afmeting breedte: 117 mm
  • Afmeting hoogte: 65 mm
  • Afmeting lengte: 168 mm
  • Brutogewicht: 0,975 kg
  • Beschrijving prestatie: Diameter spindelhals 43 mm
  • Netto gewicht: 0,905 kg
  • Volume: 1,278 dm3
  • Voordeel HL (kort): Diameter spindelhals 43 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen